pagina iniziale

HAGER - HAGFN736E PANN INTERNO Q.PLUS/EVO B700 H1800

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN736E PANN INTERNO Q.PLUS/EVO B700 H1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1900 mm

  • Larghezza - 700 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610190890

Codice prodotto

HAGFN736E

Cod. produttore

FN736E

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1900 mm

Larghezza:

700 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Quadro Plus Pannello Interno Per Armadi H1900 L700 In Lamiera Zincata