HAGER - HAGFN711E CONTROPORTA Q.PLUS/EVO B900 H2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3250610190869
Codice prodotto
HAGFN711E
Cod. produttore
FN711E
Produttore
HBO
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
900 mm
Altezza:
2000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
sì
Profondità:
20 mm
Tipo di superficie:
Verniciato


