HAGER - HAGFN537E PORTA TRAS Q.PLUS/EVO B900 H2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3250610190043
Codice prodotto
HAGFN537E
Cod. produttore
FN537E
Produttore
HBO
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
900 mm
Altezza:
21 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
sì
Profondità:
1900 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Quadro Plus Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni 900 X 2100 Mm Ral9010