HAGER - HAGFN526E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B900 H1900


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Porta con serratura 
- Materiale - Acciaio 
- Grado di protezione (IP) - IP00 
- Larghezza - 900 mm 
- Altezza - 1900 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250610190012
Codice prodotto
HAGFN526E
Cod. produttore
FN526E
Produttore
HBO
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
900 mm
Altezza:
1900 mm
Profondità:
77 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Quadro Plus Porta Cieca Per Armadi Dimensioni 900 X 1900 Mm Ral9010


