HAGER - HAGFN516E PORTA TRAS Q.PLUS/EVO B700 H1900


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Altri
Grado di protezione (IP) - IP00
Larghezza - 700 mm
Altezza - 1900 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610189795
Codice prodotto
HAGFN516E
Cod. produttore
FN516E
Produttore
HBO
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
700 mm
Altezza:
1900 mm
Profondità:
73 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Quadro Plus Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni 700 X 1900 Mm Ral9010