pagina iniziale

HAGER - HAGFN507E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B700 H2100

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN507E PORTA CIECA Q.PLUS/EVO B700 H2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610189788

Codice prodotto

HAGFN507E

Cod. produttore

FN507E

Produttore

HBO

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

700 mm

Altezza:

21 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

Profondità:

2100 mm

Tipo di superficie:

Verniciato

Quadro Plus Porta Cieca Per Armadi Dimensioni 700 X 2100 Mm Ral9010