HAGER - HAGFN453E ZOCCOLO H 100 Q.PLUS/EVO 900X600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 900 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610190562
Codice prodotto
HAGFN453E
Cod. produttore
FN453E
Produttore
HBO
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
900 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
900 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per aerazione / ventilazione:
no