HAGER - HAGFN443E ZOCCOLO H 100 Q.PLUS/EVO 900X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 900 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610190531
Codice prodotto
HAGFN443E
Cod. produttore
FN443E
Produttore
HBO
Larghezza:
900 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
400 mm
Quadro Plus Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 900X400 Mm Ral7042


