pagina iniziale

HAGER - HAGFN442E ZOCCOLO H.100 Q.PLUS/EVO 450X800

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN442E ZOCCOLO H.100 Q.PLUS/EVO 450X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Installabile all'esterno - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610190524

Codice prodotto

HAGFN442E

Cod. produttore

FN442E

Produttore

HBO

Larghezza:

400 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

800 mm

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Quadro Plus Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 450X800 Mm Ral7042