pagina iniziale

HAGER - HAGFN10080VTW TETTO VENTILATO IP30 Q.EVO 1000X800

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN10080VTW TETTO VENTILATO IP30 Q.EVO 1000X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610014158

Codice prodotto

HAGFN10080VTW

Cod. produttore

FN10080VTW

Produttore

HBO

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

Numero RAL:

9010

Con ingresso cavi:

no

Tetto ventilato con forature IP30 quadro evo 1000x800 mm