HAGER - HAGFM546 PORTA TRASPARENTE Q5 H1410 L685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Colore - Bianco
Larghezza - 700 mm
Altezza - 1410 mm
Profondità - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250612635467
Codice prodotto
HAGFM546
Cod. produttore
FM546
Produttore
HBO
Modello:
Porta con serratura
Colore:
Bianco
Larghezza:
700 mm
Altezza:
1410 mm
Profondità:
54 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Quadro 5 Porta Trasparente Per Quadri Dimensioni H1410 L685 Ral9010


