pagina iniziale

HAGER - HAGFM536 PORTA CIECA Q5 H1410 L685

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM536 PORTA CIECA Q5 H1410 L685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 700 mm

  • Altezza - 1410 mm

  • Profondità - 58 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612635368

Codice prodotto

HAGFM536

Cod. produttore

FM536

Produttore

HBO

Modello:

Porta con serratura

Colore:

Bianco

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1410 mm

Profondità:

58 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro 5 Porta Cieca Per Quadri Dimensioni H1410 L685 Ral9010