HAGER - HAGFM496 PANNELLO DI FONDO H600 L750


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 600 mm
Larghezza - 750 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619189659
Codice prodotto
HAGFM496
Cod. produttore
FM496
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
600 mm
Larghezza:
750 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 600 L 750