HAGER - HAGFM495 PANNELLO DI FONDO H450 L750


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 450 mm
Larghezza - 750 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619189635
Codice prodotto
HAGFM495
Cod. produttore
FM495
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
450 mm
Larghezza:
750 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 450 L 750