pagina iniziale

HAGER - HAGFM489 PANNELLO DI FONDO H1800 L500

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM489 PANNELLO DI FONDO H1800 L500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1800 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250619184890

Codice prodotto

HAGFM489

Cod. produttore

FM489

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1800 mm

Larghezza:

500 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Sistema Quadro Pannello Di Fondo Dimensioni H 1800 L 500