HAGER - HAGFM317 STRUTT QUADRO 5 H1710 L885 P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1710 mm
Larghezza - 885 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250619183176
Codice prodotto
HAGFM317
Cod. produttore
FM317
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1710 mm
Larghezza:
885 mm
Profondità:
400 mm
Larghezza in numero di moduli:
36
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
630 A
Colore:
Bianco
Struttura espandibile:
sì
Numero RAL:
9010
Superficie:
Verniciatura a polveri