HAGER - HAGFM308 STRUTT QUADRO 5 H1860 L885 P260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1860 mm
Larghezza - 885 mm
Profondità - 260 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250612633081
Codice prodotto
HAGFM308
Cod. produttore
FM308
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1860 mm
Larghezza:
885 mm
Profondità:
260 mm
Larghezza in numero di moduli:
36
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
630 A
Colore:
Bianco
Struttura espandibile:
sì
Numero RAL:
9010
Superficie:
Verniciatura a polveri