pagina iniziale

HAGER - HAGFM119 STRUTT QUADRO 5 H2010 L435 P400

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFM119 STRUTT QUADRO 5 H2010 L435 P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 2010 mm

  • Larghezza - 435 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250612631193

Codice prodotto

HAGFM119

Cod. produttore

FM119

Produttore

HBO

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

2010 mm

Larghezza:

435 mm

Profondità:

400 mm

Larghezza in numero di moduli:

10

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

630 A

Colore:

Bianco

Struttura espandibile:

Numero RAL:

9010

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L435 P400 Ral9010