HAGER - HAGFM118 STRUTT QUADRO 5 H1860 L435 P400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento 
- Altezza - 1860 mm 
- Larghezza - 435 mm 
- Profondità - 400 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3250619181189
Codice prodotto
HAGFM118
Cod. produttore
FM118
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1860 mm
Larghezza:
435 mm
Profondità:
400 mm
Larghezza in numero di moduli:
10
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
630 A
Colore:
Bianco
Struttura espandibile:
sì
Numero RAL:
9010
Superficie:
Verniciatura a polveri