HAGER - HAGFM109 STRUTT QUADRO 5 H1905 L435 P260


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
- Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento 
- Altezza - 2010 mm 
- Larghezza - 435 mm 
- Profondità - 260 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
3250612631094
Codice prodotto
HAGFM109
Cod. produttore
FM109
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
2010 mm
Larghezza:
435 mm
Profondità:
260 mm
Larghezza in numero di moduli:
10
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
630 A
Colore:
Bianco
Struttura espandibile:
sì
Numero RAL:
9010
Superficie:
Verniciatura a polveri


