HAGER - HAGFL961A ZOCCOLO H150 ORION PLUS L800 P250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 150 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615399618
Codice prodotto
HAGFL961A
Cod. produttore
FL961A
Produttore
HBO
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Grigio
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Orion Plus Zoccolo H150 Per Quadri L800 P250 Mm


