HAGER - HAGFL707L ORION.TECH PORTA CIECA H400 L300 P200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 200 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Orion.tech
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3250612510498
Codice prodotto
HAGFL707L
Cod. produttore
FL707L
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
sì
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì