HAGER - HAGFL703L ORION.TECH PORTA CIECA H300 L300 P160


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 300 mm
Larghezza - 300 mm
Modello coperchio - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
EAN
3250612510306
Codice prodotto
HAGFL703L
Cod. produttore
FL703L
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
300 mm
Larghezza:
300 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
160 mm
Profondità interna:
160 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.5 mm
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
no
Superficie:
Verniciato