pagina iniziale

HAGER - HAGFL702L ORION.TECH PORTA CIECA H300 L250 P160

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL702L ORION.TECH PORTA CIECA H300 L250 P160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 160 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250612510474

Codice prodotto

HAGFL702L

Cod. produttore

FL702L

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

250 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

160 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H300 L250 P160Mm