HAGER - HAGFL630E PANN INT REG H300 C ORION PLUS POL L500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Larghezza - 500 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615376305
Codice prodotto
HAGFL630E
Cod. produttore
FL630E
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Larghezza:
500 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 295x354 mm