pagina iniziale

HAGER - HAGFL532E PANN INT LAM ORION PLUS POL L1000 H1050

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL532E PANN INT LAM ORION PLUS POL L1000 H1050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1050 mm

  • Larghezza - 1000 mm

  • Perforata -

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610672976

Codice prodotto

HAGFL532E

Cod. produttore

FL532E

Produttore

HBO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1050 mm

Larghezza:

1000 mm

Perforata:

Superficie:

Zincato

Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 1080x993 mm