HAGER - HAGFL512E PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H1050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1050 mm
Larghezza - 500 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610672914
Codice prodotto
HAGFL512E
Cod. produttore
FL512E
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1050 mm
Larghezza:
500 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo in acciaio, Orion.Plus, 1080x493 mm


