HAGER - HAGFL501E PANN INT LAM ORION PLUS POL L250 H750


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 750 mm
Larghezza - 250 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615375018
Codice prodotto
HAGFL501E
Cod. produttore
FL501E
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
750 mm
Larghezza:
250 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Internal mounting plate, Orion.Plus, 780x243 mm