HAGER - HAGFL426A PANN INT RESIN ORION PLUS H650 L400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Altezza - 585 mm
Larghezza - 345 mm
Perforato - sì
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615364265
Codice prodotto
HAGFL426A
Cod. produttore
FL426A
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Altezza:
585 mm
Larghezza:
345 mm
Perforato:
sì
La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 650 mm larghezza 400 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.


