HAGER - HAGFL402A PANN INT METAL ORION PLUS H300 L250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 280 mm
Larghezza - 193 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610671375
Codice prodotto
HAGFL402A
Cod. produttore
FL402A
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
280 mm
Larghezza:
193 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Pannello interno in acciaio, Orion.Plus, 280x193 mm