HAGER - HAGFL374A KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con piastra di montaggio - sì
Con guida DIN - no
Con copertura - sì
Altezza - 300 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610671306
Codice prodotto
HAGFL374A
Cod. produttore
FL374A
Produttore
HBO
Con piastra di montaggio:
sì
Con guida DIN:
no
Con copertura:
sì
Altezza:
300 mm
Larghezza:
800 mm
MCCB x160 kit , Orion.Plus, 300x800 mm


