HAGER - HAGFL327BA ORION PLUS POL PAV SINGOLO 1200X850X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 850 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610674499
Codice prodotto
HAGFL327BA
Cod. produttore
FL327BA
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
850 mm
Profondità:
300 mm
Larghezza in numero di moduli:
37
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
259
Adatto per uso all'esterno:
sì
Colore:
Grigio
Numero di righe:
7
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
3.5 mm
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035