pagina iniziale

HAGER - HAGFL258Z TERMOST PER RESISTENZE 1 NC 10A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL258Z TERMOST PER RESISTENZE 1 NC 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente chiuso (NC)

  • Campo di regolazione temperatura - -10...80 °C

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con display digitale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250619272580

Codice prodotto

HAGFL258Z

Cod. produttore

FL258Z

Produttore

HBO

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Campo di regolazione temperatura:

-10...80 °C

Metodo di montaggio:

Altri

Con display digitale:

no

Termostato Per Inserzione Resistenze Anticondensa 1Nc 10A