pagina iniziale

HAGER - HAGFL256Z RESIST.ANTICOND. 150W 230VCA-VCC

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL256Z RESIST.ANTICOND. 150W 230VCA-VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 150 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Tensione di alimentazione DC - 110...250 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250619272566

Codice prodotto

HAGFL256Z

Cod. produttore

FL256Z

Produttore

HBO

Potenza nominale:

150 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Tensione di alimentazione DC:

110...250 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Larghezza:

61 mm

Altezza:

230 mm

Profondità:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza Anticondensa 150W 230Vca-Vcc