HAGER - HAGFL252Z RESIST ANTICOND 15 W 230 VCA-VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 15 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V
Tensione di alimentazione DC - 110...250 V
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250619272528
Codice prodotto
HAGFL252Z
Cod. produttore
FL252Z
Produttore
HBO
Potenza nominale:
15 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...250 V
Tensione di alimentazione DC:
110...250 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...250 V
Larghezza:
25 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
47 mm
Grado di protezione (IP):
IP44