HAGER - HAGFL210Z VENT. 230VCA 50-60 HZ 20W 57MC-H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 57 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 150 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250619272108
Codice prodotto
HAGFL210Z
Cod. produttore
FL210Z
Produttore
HBO
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
57 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
150 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Profondità:
71 mm
Potenza nominale:
20 W
Numero RAL:
7035