HAGER - HAGFL155A ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 350X300X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 350 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615361554
Codice prodotto
HAGFL155A
Cod. produttore
FL155A
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
350 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
200 mm
Larghezza in numero di moduli:
10
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
20
Colore:
Grigio
Numero di righe:
2
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035