HAGER - HAGFL121A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 800X500X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 800 mm
Larghezza - 500 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250615361240
Codice prodotto
HAGFL121A
Cod. produttore
FL121A
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
800 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
200 mm
Larghezza in numero di moduli:
22
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
110
Colore:
Grigio
Numero di righe:
5
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035