HAGER - HAGFL102A ORION PLUS LAM PORTA CIECA 300X250X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 300 mm
Larghezza - 250 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250610670439
Codice prodotto
HAGFL102A
Cod. produttore
FL102A
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
300 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
160 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Colore:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035