HAGER - HAGFK290 PIASTRA PASSACAVI SCORREVOLE L1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Lineare
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 0 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
3250612511143
Codice prodotto
HAGFK290
Cod. produttore
FK290
Produttore
HBO
Tipo:
Lineare
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
0 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
400 mm
Armadi Fk Piastra Passacavi Scorrevole Per Armadi L1000


