HAGER - HAGFK041 CONTROPORTA PER ARMADIO H2100 L1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1045 mm
Altezza - 2040 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610272848
Codice prodotto
HAGFK041
Cod. produttore
FK041
Produttore
HBO
Larghezza:
1045 mm
Altezza:
2040 mm
Profondità:
25 mm
Armadi Fk Controporta Per Armadi H2100 L1000