HAGER - HAGFK040 CONTROPORTA PER ARMADIO H1900 L1000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1039 mm
Altezza - 174 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610272831
Codice prodotto
HAGFK040
Cod. produttore
FK040
Produttore
HBO
Larghezza:
1039 mm
Altezza:
174 mm
Profondità:
30 mm
Armadi Fk Controporta Per Armadi H1900 L1000


