HAGER - HAGFK020 CONTROPORTA PER ARMADIO H1900 L600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 650 mm
Altezza - 1850 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610272794
Codice prodotto
HAGFK020
Cod. produttore
FK020
Produttore
HBO
Larghezza:
650 mm
Altezza:
1850 mm
Profondità:
30 mm
Armadi Fk Controporta Per Armadi H1900 L600


