HAGER - HAGFD72GN VEGAD PARETE DA EQUIPAGGIARE H1200 168MO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 550 mm
Profondità - 193 mm
Larghezza in numero di moduli - 24
Confezione
1 PZ
EAN
3250612548552
Codice prodotto
HAGFD72GN
Cod. produttore
FD72GN
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
550 mm
Profondità:
193 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
Altri
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
160 A
Numero di moduli:
168
Numero di righe:
7
Profondità di incasso:
193 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Spessore materiale scatola:
1 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
2.5 mm
Numero RAL:
9010
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri