HAGER - HAGFD52LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H900 120MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 900 mm
Larghezza - 550 mm
Profondità - 193 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250612548590
Codice prodotto
HAGFD52LN
Cod. produttore
FD52LN
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
900 mm
Larghezza:
550 mm
Profondità:
193 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
120
Colore:
Bianco
Numero di righe:
5
Numero RAL:
9010
Superficie:
Verniciatura a polveri


