HAGER - HAGFD22LN VEGAD PARETE EQUIPAGGIATO H450 48MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 450 mm
Larghezza - 550 mm
Profondità - 193 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250612548569
Codice prodotto
HAGFD22LN
Cod. produttore
FD22LN
Produttore
HBO
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
450 mm
Larghezza:
550 mm
Profondità:
193 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
48
Colore:
Bianco
Numero di righe:
2
Numero RAL:
9010
Superficie:
Verniciatura a polveri