HAGER - HAGFC425 DUE TESTATE IP40 QUADRO 4 L620


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 620 mm
Altezza - 73 mm
Profondità - 260 mm
Colore - Bianco
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250612534258
Codice prodotto
HAGFC425
Cod. produttore
FC425
Produttore
HBO
Larghezza:
620 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
260 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
620 mm
Adatto per pannelli tetto:
no
Profondità per installazione dell'armadio:
270 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
9010
Con ingresso cavi:
sì