HAGER - HAGFC419 PIASTRA PASSACAVI IP40 Q4 L370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Lineare
Larghezza - 125 mm
Altezza - 255 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 1
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3250612534197
Codice prodotto
HAGFC419
Cod. produttore
FC419
Produttore
HBO
Tipo:
Lineare
Larghezza:
125 mm
Altezza:
255 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
1
Materiale:
Altri
Superficie:
Verniciato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
90 mm
Quadro 4 Piastra Passacavi Ip40 Per Quadri L370 (Ricambio)


