pagina iniziale

HAGER - HAGFC416A DUE TESTATE IP43 QUADRO 4 L370

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFC416A DUE TESTATE IP43 QUADRO 4 L370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 420 mm

  • Altezza - 265 mm

  • Profondità - 100 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250619194165

Codice prodotto

HAGFC416A

Cod. produttore

FC416A

Produttore

HBO

Larghezza:

420 mm

Altezza:

265 mm

Profondità:

100 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

370 mm

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

270 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9010

Con ingresso cavi:

Quadro 4 Coppia Testate Ip43 Per Quadri L370