HAGER - HAGFC349A PORTA TRASP. QUADRO 4 H1800 L620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 615 mm
Altezza - 1835 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250610683699
Codice prodotto
HAGFC349A
Cod. produttore
FC349A
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
615 mm
Altezza:
1835 mm
Profondità:
30 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Quadro 4 Porta Trasparente Per Quadri H1800 L620


